PhytoTechnology Laboratories, LLC
植物培養容器 PhytoCon
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1箱(10個)
注文コード
20847909
品番
C221-10EA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,680
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
樹脂容器+ベントなしフタ
材質
PP
容量(mL)
946
高さ(mm)
135
口外径(Φmm)
115
アズワン品番
4-4847-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000