ワークチェア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20847916 品番MWC-100R
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥33,440
販売価格(税別)
30,400
座面高さ(mm)390〜530 本体質量(kg)10 種別リング無 質量(kg)約10 ブラック 座高(mm)390〜530 アズワン品番1-2828-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする