PhytoTechnology Laboratories, LLC
植物培養容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(12個)
仕様
ガラス容器+ベントなしフタ
容量(mL)
473
注文コード
20847954
品番
C590-12EA
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ガラス容器+ベントなしフタ
材質
容器/ガラス、フタ/PP
サイズ
外径Φ77×高さ135mm
容量(mL)
473
口外径(Φmm)
70
アズワン品番
4-4848-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000