アズワン
アズワンの 椅子
アズワンの カウンターチェア
シットスタンドチェア
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848065
品番
ERC-2
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,190
販売価格(税別)
¥
32,900
バスケットに入れる
色(張地)
ブラック
座面高さ(mm)
650〜830
本体質量(kg)
8
背もたれ
なし
仕様
座面の形状:角型、足掛けリング有無:無し、肘掛有無:無し、キャスター有無:無し
材質
脚部:スチール塗装仕上げ
質量(kg)
約8
色
ブラック
座高(mm)
650〜830
高さ調節
可
アズワン品番
1-2844-02
素材
PU(ポリウレタン)一体型
昇降方式
ガスシリンダー式