八幡化成
八幡化成の 掃除用具
八幡化成の バケツ
カラーバケット フタ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20848268
品番
216629
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
簡易スツールとしても使用可能です(フタの全体耐荷重約150kg)。
ハンドルにはゴムホース固定穴が有ります。
容量(L)
8
材質
本体・フタ・ハンドル/PP、リング/PE
形状
丸
耐荷重(kg)
約150(フタ全体)
本体寸法(mm)
271×254×211
アズワン品番
4-4871-01
商品タイプ
本体・フタ
繰り返し・詰め替え
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000