バイオマスゴミ袋 植物由来素材25%使用 透明 10枚入 ASW-LNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 20848435 品番 ASW-LN90-10
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

植物由来のさとうきびの搾りかすを原料にしたバイオマスプラスチックを25%使用した地球にやさしいゴミ袋です。
コンパクトな16折を1枚ずつ重ねて取り出しやすくしています。

容量(L)90 アズワン品番4-4881-04 仕様透明 材質LDPE 厚さ(mm)0.04 寸法(横×縦)(mm)900×1000 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20848417
2024-11-05
用途:
衣装を送る時
卸売・小売業

自然素材が入っているという安心感があります♪地球環境を良くして行きたいですね♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする