岩谷マテリアル
マルチシート 穴あき 0.02mm×95cm×50m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20848618
品番
591526
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ミシン目に沿って破るだけで、容易に植え穴を空けることができます。
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
色
白黒
長さ(m)
50
穴径(Φmm)
80
幅(cm)
95
アズワン品番
4-4901-03
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000