SNアグリーン
SNアグリーンの ネット・シート・マルチ
SNアグリーンの マルチ
SNアグリーンの 透明マルチ
マルチシート 0.02mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20848654
品番
501003
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
土壌の乾燥を防ぎ、作物の成長を促進します。
地温上昇効果が高いです。
材質
PE
厚さ(mm)
0.02
色
透明
長さ(m)
50
幅(cm)
135
アズワン品番
4-4902-04
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000