曜日別特売
C-1.5L スクリューキャップチューブ VIOLAMO(ビオラモ) 20848993

スクリューキャップチューブ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番1-2959-04
内容量1個注文コード20848993品番C-1.5L
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様耐遠心強度:20000G材質キャップ・本体/PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム形状コニカル底容量(mL)1.5滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)胴径10.5×全高46キャップループ付きキャップアズワン品番1-2959-04

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20848966
2018-10-02
用途: 個別サンプルの保存
教育・研究機関

キャップ上面がフラットになっているため、文字を書きやすい。その反面カラーキャップを付けられないので、多サンプルの整理がやりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする