VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の 撹拌・粉砕・混合関連
VIOLAMO(ビオラモ)の ホモジナイザー
VIOLAMO(ビオラモ)の ホモジナイザー/破砕機
超音波ホモジナイザー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-2976-01
注文コード
20849045
品番
SONICSTAR 85
参考基準価格(税別)
¥598,000
販売価格(税込)
¥648,780
販売価格(税別)
¥
589,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
1-2976-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
仕様
最大高周波出力:85W、付属品(mm):Φ3チップ(チタン合金製)・レンチ×2本・スタンド・クランプ
質量(kg)
本体/約3.5、発振部/約0.35
電源
AC100V 50/60Hz 3A
発振周波数
21kHz±1kHz
サイズ(mm)
195×310×170(突起部含まず)
タイマー
連続運転(1秒〜10分)・間欠運転(0.5秒〜5分)
安全機能
過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示