アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ポータブルデシケータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849158
品番
スタンダードPLSE
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。
本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。
持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様
【扉】パッチン錠付
材質
本体/静電PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミ
質量(kg)
5.5
外寸(mm)
400×317×338
内寸(mm)
370×260×272
取付ねじ
【バルブ】Rc1/4
アズワン品番
1-2987-01