ポータブルデシケータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20849167 品番 スタンダードPHSE
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,690
販売価格(税別)
37,900

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。
本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。
持ち運び可能な小型デシケーター。

付属品棚板×1枚 仕様【扉】パッチン錠付 材質本体/静電PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミ 質量(kg)5.6 外寸(mm)302×317×436 内寸(mm)272×260×370 取付ねじ【バルブ】Rc1/4 棚板耐荷重(kg)約2 材質(棚板)スチロール アズワン品番1-2987-02 棚板寸法(mm)270×257

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする