アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ポータブルデシケータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849176
品番
オートドライPLSE
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,690
販売価格(税別)
¥
57,900
バスケットに入れる
キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルタイプです。
本体に静電PVC(塩化ビニル樹脂)を使用しています。
持ち運び可能な小型デシケーター。
仕様
【扉】パッチン錠付
材質
本体/静電PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミ
質量(kg)
5.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
3
外寸(mm)
432×317×338
内寸(mm)
370×260×272
電源コード(m)
約1.8(2Pプラグ)
アズワン品番
1-2987-03
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
湿度制御範囲(%RH)
〜25(周囲環境により異なる)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000