アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ヘラ/さじ/トング
アズワンの 実験研究用さじ(スプーン)
ステンスコップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
650
注文コード
20849230
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,600
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
幅(mm)
142
全長(mm)
335
容量(mL)
650
アズワン品番
4-4918-04
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20849230
-
21283928
8838
ステンレス製一体成型スコップ
アズワン
1個
¥
9,690
税込
¥
10,659
メーカーモデルチェンジ後継品