静電気除去リストバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20849255 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,531
販売価格(税別)
3,210

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。
コードレスのため移動が自由です。

ベージュ 材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維 質量(g)7 寸法(mm)15×230 コードなし アズワン品番9-3005-09

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20849246
2020-01-07
用途:
日常使用
金融・保険業

まだ静電気起きてないので性能は不明だけど、マジックテープが腕にチクチクし、他の布にくっ付いたりなので糸ほどきで取り、スナップボタン式に替えた

これベルトは毛の挟まらない、時計のように交換式の金属ベルトがいんじゃないかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

「ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする