アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
アルミナチューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849666
品番
ALT-0.8-0.3
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
250
外径(Φmm)
0.8
内径(Φmm)
0.3
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3;99.7%
密度
3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
アズワン品番
3-3187-01
曲げ強度(MPa)
380