アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
アルミナチューブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849675
品番
ALT-1.0-0.5
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,541
販売価格(税別)
¥
2,310
バスケットに入れる
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)
250
外径(Φmm)
1
内径(Φmm)
0.5
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3;99.7%
密度
3.9g/mL
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
アズワン品番
3-3187-02
曲げ強度(MPa)
380
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000