アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
K熱電対 オメガコネクタタイプ Φ3.2mm KTO-32Cシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849756
品番
KTO-3250C-TF
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥7,799
販売価格(税別)
¥
7,090
バスケットに入れる
材質
シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE
長さ(mm)
(シース部)50
温度範囲(℃)
-50〜+750
頭部径(Φmm)
(シース)3.2
アズワン品番
4-4932-01
リード線長さ(m)
2
注意
※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000