※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

アルミナ丸棒

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20849833 品番 ALS-2
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥21,340
販売価格(税別)
19,400

緻密質のアルミナ丸棒です。

使用温度(℃)1800 外径×長さL(Φ×mm)2×1000 化学組成Al2O3:99.5% 密度(g/cm3)3.9 熱伝導率(W/mk)25(400℃) アズワン品番3-3189-01 曲げ強度(MPa)380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20849876
2019-01-04
用途:
研究資材として
教育・研究機関

梱包・配送とも迅速丁寧でした。切削出来ず予想外ではありましたが切断できたので問題なく使用しております。品物も問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする