アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
アルミナ丸棒
(1件のレビュー)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849885
品番
ALS-8
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)
1800
外径×長さL(Φ×mm)
8×200
化学組成
Al2O3:99.5%
密度(g/cm
3
)
3.9
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
アズワン品番
3-3189-06
曲げ強度(MPa)
380