アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
アルミナ丸棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849973
品番
AL9-19.6
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm)
200
外径(Φmm)
19.6
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3;99.9%
密度(g/cm
3
)
3.9
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
アズワン品番
3-3190-03
曲げ強度(MPa)
380