アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
アルミナ丸棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20849982
品番
AL9-22.8
参考基準価格(税別)
¥89,300
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
緻密質のアルミナ丸棒です。
長さ(mm)
200
外径(Φmm)
22.8
使用温度(℃)
1800
化学組成
Al2O3;99.9%
密度(g/cm
3
)
3.9
熱伝導率(W/mk)
25(400℃)
アズワン品番
3-3190-04
曲げ強度(MPa)
380