アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
ジルコニア丸棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20850043
品番
ZR8Y-9.4
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)
200
外径(Φmm)
9.4
化学組成
ZrO2(8mol%Y2O3)
密度
5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)
3(400℃)
アズワン品番
3-3192-01
曲げ強度(MPa)
200