アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 器具洗浄/超音波洗浄器
アズワンの 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20850445
品番
AS486
参考基準価格(税別)
¥68,200
販売価格(税込)
¥74,910
販売価格(税別)
¥
68,100
バスケットに入れる
操作しやすい上面操作パネル型です
材質
本体/ABS樹脂、洗浄槽/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
5.4
消費電力(W)
250
電源
AC100V 50/60Hz
機能
温度設定(40・45・50・55・60℃)・タイマー(1〜30分)・ディガス・切り忘れ防止
発振周波数(kHz)
35
外寸法(mm)
438×300×250
アズワン品番
1-3216-03
槽容量(L)
5.4
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
商品説明動画
超音波洗浄器
参考になった