フタ付バスケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20850946 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥28,423
販売価格(税別)
25,839

フタはクリップ付きでしっかりと留めることができます。

材質SUS304 形状 寸法(mm)300×300×300 アズワン品番4-4980-04 網目(mm)5.0〜6.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする