アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 使い捨て白衣・スクラブ
ディスポ白衣 ボタン留め SN304シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20851007
品番
SN304-L
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
汚れ防止に効果的です。
ボタン留めで着やすく、脱ぎやすいためディスポ使用に適しています。
袖口はゴム仕様で邪魔になりにくいです。
来客用や一時利用にお勧めです。
一時利用に適したディスポ白衣!
仕様
袖口:ゴム縛り
材質
PPスパンボンド不織布(50g/m
2
)
色
白
着丈(cm)
101
対象
男女兼用
アズワン品番
4-4982-02
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000