金属角缶

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)2 注文コード20851093 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,390
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る
材質ブリキ(すずメッキ鋼板) 寸法(mm)138×80×220 容量(L)2 アズワン品番1-3239-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20851093 - 65308384 2L 金属角缶 アズワン 金属角缶 アズワン 1個 1,376 税込1,514 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20851102
2021-11-25
用途:
オイルを小分けに使用
唐牛冷熱株式会社 様 (製造業)

発送による潰れとかないので、丁寧に扱った証拠です。潰れた缶はみっともなくて、使いたくないので扱いは丁寧でないと。モノタロウで丁寧に扱って送ってくれたので、気分よく使えました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
20851093
2019-11-12
用途:
塗装作業
株式会社K,office 様 (サービス業)

溶剤液が漏れてしまいました。缶キャップパッキン付きの改良を希望します。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする