※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
アズラボクリーンポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(500枚)
注文コード
20851276
品番
1号
参考基準価格(税別)
¥5,020
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
150
高さ(mm)
250
サイズ(号)
1
アズワン品番
1-3254-01