※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
アズラボクリーンポリ袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(200枚)
注文コード
20851294
品番
3号
参考基準価格(税別)
¥5,230
販売価格(税込)
¥5,696
販売価格(税別)
¥
5,178
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
260
高さ(mm)
380
サイズ(号)
3
アズワン品番
1-3254-03