アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
アズラボクリーンポリ袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
20851303
品番
4号
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,985
販売価格(税別)
¥
3,623
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
サイズ(号)
4
アズワン品番
1-3254-04