アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
アズラボクリーンポリ袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
20851312
品番
5号
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,227
販売価格(税別)
¥
4,752
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
360
高さ(mm)
500
サイズ(号)
5
アズワン品番
1-3254-05