アズワン
アズワンの 袋
アズワンの ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)
アズワンの 規格袋
アズラボクリーンポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
20851337
品番
7号
参考基準価格(税別)
¥3,670
販売価格(税込)
¥3,996
販売価格(税別)
¥
3,633
バスケットに入れる
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.05
幅(mm)
460
高さ(mm)
600
サイズ(号)
7
アズワン品番
1-3254-07