東洋リントフリー
東洋リントフリーの クリーンルームシューズ
東洋リントフリーの クリーンブーツ
ショートブーツK2000A甲プロ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
26
注文コード
20851538
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
26
種類
クリーンシューズ
材質(アッパー)
静電布・ポリエステル・人工皮革
機能
静電
JIS規格
JIS S種相当
材質(底部)
ポリウレタン
材質(先芯)
鉄
アズワン品番
1-3273-05
靴タイプ
ショートブーツ