Lockabox
パーソナルロッカー・ロカボックスワンセット クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
20851610
品番
Lockabox One・Shelf Pack
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
3ケタのダイヤルロック付きです。
積み重ねが可能です。
横の穴から充電ケーブルを入れて保管中のタブレットや携帯電話の充電することが可能です。
材質
ポリカーボネート
寸法(mm)
真ん中棚/205×120×5、ベース棚/190×135×5
色
クリア
タイプ
1人用
アズワン品番
4-4996-11
鍵
ダイヤルロック
注意
※真ん中棚×2とベース棚×2のセットです。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000