DWK Life Sciences
DWK Life Sciencesの ガラス・樹脂・金属容器
DWK Life Sciencesの びん/容器類
DWK Life Sciencesの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20851698
品番
14393-5000
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。
材質
本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP
容量(mL)
5000
規格
(フタ)GL-80
寸法(Φ×mm)
182×314
耐熱温度(℃)
140
キャップ色
青
アズワン品番
4-5035-05
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000