広口ねじ口瓶・GL80 14393シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20851707 品番 14393-10L
参考基準価格(税別)¥80,900 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

広口のため、試料の出し入れや洗浄が容易です。

材質本体/硼硅酸ガラス3.3、フタ/PP 容量(mL)10000 規格(フタ)GL-80 寸法(Φ×mm)227×389 耐熱温度(℃)140 キャップ色 アズワン品番4-5035-06

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする