アズワン
スタンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
1-3285-01
注文コード
20851802
品番
LS-1000
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,490
販売価格(税別)
¥
55,900
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
セット内容
連結台(LB)4個、連結具(NU-1)13個、連結具(US-13)2個、パイプ(キャップ付き)1000a×8本、斜め補強棒2本
寸法(mm)
1000×1000
質量(kg)
約4.5
アズワン品番
1-3285-01
ねじ穴(Φmm)
4.3
注意
※天板固定用ネジは付属していません。