曜日別特売
LW-1000 スタンド アズワン 20851827

スタンド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番1-3285-03注文コード20851827品番LW-1000
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥91,190
販売価格(税別)
82,900

ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。

材質ステンレス(SUS304)セット内容連結台(LB)4個、連結具(NU-1)44個、パイプ(キャップ付き)400a×9本・1000a×16本寸法(mm)1000×400×1000質量(kg)約7.5アズワン品番1-3285-03ねじ穴(Φmm)4.3
注意
※天板固定用ネジは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする