アズワン
アズワンの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
アズワンの 洗浄周辺用品
アズワンの 実験研究用ブラシ
耐熱ナイロン刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20852073
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,372
販売価格(税別)
¥
1,247
バスケットに入れる
滑らかな先毛です。
菌が繁殖しにくく衛生的です。
全長(mm)
245
毛丈(mm)
45
アズワン品番
1-3315-02
材質
材質:柄/PP(ポリプロピレン)・抗菌加工、毛/PBT(ポリブチレンテレフタレート)・先細ナイロン
幅(mm)
45
タイプ
ナイロン45
耐熱温度(℃)
120