アメリカン電機
アメリカン電機の 電源(制御機器)
アメリカン電機の 電源コード/コンセント(FA)
アメリカン電機の コンセント(FA)
引掛形コードコネクタボディ 30A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20852258
品番
2324R
参考基準価格(税別)
¥3,210
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
クロロプレンゴム
形状
引掛タイプ
色
ブラック
種類
ボディ
定格
2P・30A・250V
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
接続方式
圧着端子式
適合電線(mm
2
)
2CT・VCT5.5
アズワン品番
4-506-01
差込口形状
(引掛形)2P 30A 250V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000