アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
スタンダードデシケーターBG 除湿剤収納ポケット付 SD-BG2Pシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20852319
品番
SD-BG2PS
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥85,030
販売価格(税別)
¥
77,300
バスケットに入れる
除湿剤の交換が容易にすばやく行えます。
除湿剤交換時の外気開放面積が小さく、庫内の湿度への影響を抑えます。
除湿剤の視認性が良く、交換時期が分かりやすいです。
扉を開けずに除湿剤の交換が可能です。
付属品
棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚
仕様
マグネット式
材質
本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウム
ピッチ(mm)
(棚板取付け)50
内寸法(mm)
560×483×731mm
本体質量(kg)
16
棚板耐荷重(kg)
約20/枚
サイズ(mm)
574×517×765
アズワン品番
4-5062-02
棚板寸法(mm)
490×460
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400