ステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20852477 品番 NEH-2L
参考基準価格(税別)¥61,000 販売価格(税込) ¥66,990
販売価格(税別)
60,900

導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。

アズワン品番4-5072-03 材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)824×510×809 段数2 キャスター導電仕様(対角ストッパー付き) ストッパーあり キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)50/段 総耐荷重(kg)約100 棚板調整ピッチ(mm)50 引出しなし 棚板有効寸法(mm)750×500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする