アズワン
アズワンの 革手袋
アズワンの 豚革手袋
豚皮手袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
20852563
品番
AT300
参考基準価格(税別)
¥9,650
販売価格(税込)
¥10,604
販売価格(税別)
¥
9,640
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
9.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
豚革(表革)
袖口仕様
袖口面ファスナー式
アテ有無
アテ付
入数(双)
10
アズワン品番
2-3368-51