ULTRATAPE
ULTRATAPEの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ULTRATAPEの 滅菌/消毒機器用品
ULTRATAPEの 滅菌表示テープ/ラベル
滅菌インジケーターテープ 7158STシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
20852608
品番
7158ST100-P6S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラテックス/鉛フリーのオートクレーブ滅菌インジケーターテープです。
プラスチックコアを仕様しており、低発塵仕様です。
仕様
(色変化)緑→黒
材質
基材/紙、粘着剤/溶剤フリー粘着剤
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.14
長さ(m)
55
耐熱温度(℃)
120(30分)、132(4分)、135(3分)
アズワン品番
4-5099-03
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000