ULTRATAPE
ULTRATAPEの クリーンルーム用事務用品
ULTRATAPEの クリーンルーム用クリーンテープ
両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20852617
品番
2159BZ050-P3D
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです。
材質
基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.1
長さ(m)
33
使用温度範囲(℃)
-48〜204
アズワン品番
4-5100-02
洗浄度
クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000