7160xx050-P3D-WH クリーンテープ・オートクレーブ対応 ULTRATAPE 20852827

クリーンテープ・オートクレーブ対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1巻注文コード20852827品番7160xx050-P3D-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

オートクレーブ可能なクリーンテープです。

材質基材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系幅(mm)13厚さ(mm)0.13長さ(m)33耐熱温度(℃)134(30分)アズワン品番4-5106-01洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
注意
※ロールの状態でオートクレーブにかけないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする