PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 換気/設備用品
PROMOTE(プロモート)の 送排風機
ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20852985
品番
JOD-200
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
質量(kg)
7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800/3300(50/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
25/30
消費電力(W)(50/60Hz)
130/170
適合送風機最大口径(Φmm)
260
アズワン品番
4-5131-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000