PROMOTE(プロモート)
PROMOTE(プロモート)の 換気/設備用品
PROMOTE(プロモート)の 送排風機
ポータブルファン 5mダクト付き JODシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20852994
品番
JOD-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗装換気・高温作業など様々な換気用途に使用できます。
質量(kg)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800/3300(50/60Hz)
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
64/77
消費電力(W)(50/60Hz)
320/520
適合送風機最大口径(Φmm)
350
アズワン品番
4-5131-02