曜日別特売
- 減容ボトル アズワン 20853175

- 減容ボトル アズワン 20853175
- 減容ボトル アズワン 20853175
- 減容ボトル アズワン 20853175
- 減容ボトル アズワン 20853175

減容ボトル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(mL)750アズワン品番2-3404-01注文コード20853175品番-
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥174
販売価格(税別)
158

使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。

容量(mL)750タイプボトルのみアズワン品番2-3404-01
注意
※尚、減容ボトル 750ml(注文コード:20853175)に使用される場合は、ミスト式ロングノズルのチューブを指定の長さにカットしてからご使用ください。
※消毒用アルコールの耐薬品性データはございません。消毒用アルコールへのご使用は推奨しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20853184
2020-02-07
用途: 手のアルコール消毒
教育・研究機関

希望の通りの容器でした。最初から容器に入っているアルコール消毒が品切れだったので、容器ボトルとアルコール詰め替え用を別々で購入しました。

7が参考にしています
対象商品 : 20853175
2020-05-15
用途: アルコール消毒用
サービス業

アルコール消毒用にと購入しましたが、まさかのプッシュポンプがついてなく、ガックリしました。
注文の際、別発注になる旨、もう少し分かりやすく説明いただきたかったですね

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする