- 減容ボトル アズワン 20853184 - 減容ボトル アズワン 20853184 - 減容ボトル アズワン 20853184 - 減容ボトル アズワン 20853184

減容ボトル

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)1000 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-3404-02 注文コード20853184 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥207
販売価格(税別)
188
この商品は容量・材質・アズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。

容量(mL)1000 タイプボトルのみ 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) アズワン品番2-3404-02
注意
※尚、減容ボトル 750ml(注文コード:20853175)に使用される場合は、ミスト式ロングノズルのチューブを指定の長さにカットしてからご使用ください。
※消毒用アルコールの耐薬品性データはございません。消毒用アルコールへのご使用は推奨しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20853184
2020-02-07
用途:
手のアルコール消毒
教育・研究機関

希望の通りの容器でした。最初から容器に入っているアルコール消毒が品切れだったので、容器ボトルとアルコール詰め替え用を別々で購入しました。

7人が参考にしています
対象商品:
20853175
2020-05-15
用途:
アルコール消毒用
サービス業

アルコール消毒用にと購入しましたが、まさかのプッシュポンプがついてなく、ガックリしました。
注文の際、別発注になる旨、もう少し分かりやすく説明いただきたかったですね

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする